Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 70x3

  • ERIKS:14886424
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

11.56 CHF/ Unitéhors TVA

12.50 CHFTVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.56 CHF

-

10+

9.03 CHF

21.89%

50+

7.74 CHF

33.04%

100+

6.63 CHF

42.69%

250+

6.01 CHF

48.05%

500+

5.55 CHF

51.99%

1000+

5.07 CHF

56.19%

2500+

4.75 CHF

58.91%

5000+

4.48 CHF

61.25%

10000+

4.10 CHF

64.58%

20000+

3.96 CHF

65.74%

30000+

3.78 CHF

67.34%

40000+

3.66 CHF

68.34%

50000+

3.56 CHF

69.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C