3.59 CHF/ Unitéhors TVA
3.88 CHFTVA incluse
1166 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.59 CHF | - |
10+ | 1.73 CHF | 51.88% |
50+ | 1.00 CHF | 72.19% |
100+ | 0.38 CHF | 89.40% |
250+ | 0.20 CHF | 94.37% |
500+ | 0.13 CHF | 96.26% |
1000+ | 0.09 CHF | 97.59% |
2500+ | 0.06 CHF | 98.40% |
5000+ | 0.05 CHF | 98.73% |
10000+ | 0.04 CHF | 99.01% |
20000+ | 0.03 CHF | 99.12% |
30000+ | 0.03 CHF | 99.19% |
40000+ | 0.03 CHF | 99.27% |
50000+ | 0.03 CHF | 99.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 7.65 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 011 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |