Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 6x1

  • ERIKS:14886404
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

3.86 CHF/ Unitéhors TVA

4.17 CHFTVA incluse

685 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.86 CHF

-

10+

1.91 CHF

50.65%

50+

1.12 CHF

70.98%

100+

0.46 CHF

88.01%

250+

0.27 CHF

92.98%

500+

0.19 CHF

95.10%

1000+

0.13 CHF

96.66%

2500+

0.09 CHF

97.64%

5000+

0.07 CHF

98.08%

10000+

0.06 CHF

98.45%

20000+

0.05 CHF

98.60%

30000+

0.05 CHF

98.73%

40000+

0.05 CHF

98.78%

50000+

0.04 CHF

98.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre du cordon
1 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C