6.07 CHF/ Unitéhors TVA
6.56 CHFTVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.07 CHF | - |
10+ | 3.85 CHF | 36.52% |
50+ | 2.73 CHF | 54.99% |
100+ | 1.85 CHF | 69.58% |
250+ | 1.41 CHF | 76.83% |
500+ | 1.16 CHF | 80.96% |
1000+ | 0.92 CHF | 84.86% |
2500+ | 0.74 CHF | 87.78% |
5000+ | 0.65 CHF | 89.23% |
10000+ | 0.56 CHF | 90.75% |
20000+ | 0.52 CHF | 91.48% |
30000+ | 0.48 CHF | 92.04% |
40000+ | 0.47 CHF | 92.32% |
50000+ | 0.45 CHF | 92.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 63.09 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 230 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |