3.55 CHF/ Unitéhors TVA
3.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.55 CHF | - |
10+ | 1.70 CHF | 52.11% |
50+ | 0.98 CHF | 72.39% |
100+ | 0.37 CHF | 89.63% |
250+ | 0.19 CHF | 94.56% |
500+ | 0.13 CHF | 96.39% |
1000+ | 0.08 CHF | 97.69% |
2500+ | 0.05 CHF | 98.48% |
5000+ | 0.04 CHF | 98.83% |
10000+ | 0.03 CHF | 99.07% |
20000+ | 0.03 CHF | 99.18% |
30000+ | 0.03 CHF | 99.27% |
40000+ | 0.03 CHF | 99.30% |
50000+ | 0.02 CHF | 99.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 6.07 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 010 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |