Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 5x1,5

  • ERIKS:14888231
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

3.87 CHF/ Unitéhors TVA

4.18 CHFTVA incluse

497 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.87 CHF

-

10+

1.91 CHF

50.58%

50+

1.13 CHF

70.89%

100+

0.46 CHF

87.99%

250+

0.27 CHF

92.96%

500+

0.19 CHF

95.06%

1000+

0.13 CHF

96.64%

2500+

0.09 CHF

97.65%

5000+

0.07 CHF

98.09%

10000+

0.06 CHF

98.45%

20000+

0.06 CHF

98.56%

30000+

0.05 CHF

98.73%

40000+

0.05 CHF

98.78%

50000+

0.04 CHF

98.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre du cordon
1.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C