8.54 CHF/ Unitéhors TVA
9.23 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.54 CHF | - |
10+ | 5.03 CHF | 41.12% |
50+ | 3.20 CHF | 62.51% |
100+ | 1.91 CHF | 77.68% |
250+ | 1.45 CHF | 83.07% |
500+ | 1.13 CHF | 86.82% |
1000+ | 0.85 CHF | 90.05% |
2500+ | 0.66 CHF | 92.30% |
5000+ | 0.57 CHF | 93.36% |
10000+ | 0.48 CHF | 94.41% |
20000+ | 0.44 CHF | 94.89% |
30000+ | 0.40 CHF | 95.36% |
40000+ | 0.38 CHF | 95.54% |
50000+ | 0.36 CHF | 95.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 59.99 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 142 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |