Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 55,56x3,53

  • ERIKS:14882163
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

6.15 CHF/ Unitéhors TVA

6.65 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.15 CHF

-

10+

3.92 CHF

36.26%

50+

2.79 CHF

54.63%

100+

1.89 CHF

69.27%

250+

1.45 CHF

76.50%

500+

1.19 CHF

80.65%

1000+

0.94 CHF

84.65%

2500+

0.76 CHF

87.59%

5000+

0.67 CHF

89.07%

10000+

0.58 CHF

90.63%

20000+

0.53 CHF

91.33%

30000+

0.50 CHF

91.92%

40000+

0.48 CHF

92.20%

50000+

0.46 CHF

92.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
55.56 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C