8.11 CHF/ Unitéhors TVA
8.77 CHFTVA incluse
54 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.11 CHF | - |
10+ | 4.74 CHF | 41.58% |
50+ | 3.01 CHF | 62.86% |
100+ | 1.77 CHF | 78.16% |
250+ | 1.34 CHF | 83.53% |
500+ | 1.04 CHF | 87.17% |
1000+ | 0.78 CHF | 90.34% |
2500+ | 0.61 CHF | 92.52% |
5000+ | 0.52 CHF | 93.57% |
10000+ | 0.44 CHF | 94.61% |
20000+ | 0.40 CHF | 95.05% |
30000+ | 0.36 CHF | 95.52% |
40000+ | 0.35 CHF | 95.68% |
50000+ | 0.33 CHF | 95.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 53.64 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 138 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |