7.39 CHF/ Unitéhors TVA
7.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.39 CHF | - |
10+ | 4.95 CHF | 32.97% |
50+ | 3.61 CHF | 51.12% |
100+ | 2.58 CHF | 65.06% |
250+ | 2.01 CHF | 72.85% |
500+ | 1.67 CHF | 77.45% |
1000+ | 1.34 CHF | 81.92% |
2500+ | 1.08 CHF | 85.38% |
5000+ | 0.95 CHF | 87.11% |
10000+ | 0.82 CHF | 88.91% |
20000+ | 0.76 CHF | 89.74% |
30000+ | 0.71 CHF | 90.41% |
40000+ | 0.68 CHF | 90.75% |
50000+ | 0.66 CHF | 91.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 52.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |