Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 50x4

  • ERIKS:14886413
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

8.03 CHF/ Unitéhors TVA

8.68 CHFTVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.03 CHF

-

10+

5.49 CHF

31.65%

50+

4.04 CHF

49.66%

100+

2.94 CHF

63.43%

250+

2.30 CHF

71.40%

500+

1.91 CHF

76.20%

1000+

1.54 CHF

80.87%

2500+

1.25 CHF

84.49%

5000+

1.10 CHF

86.29%

10000+

0.94 CHF

88.24%

20000+

0.88 CHF

89.10%

30000+

0.82 CHF

89.83%

40000+

0.79 CHF

90.19%

50000+

0.76 CHF

90.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C