5.69 CHF/ Unitéhors TVA
6.15 CHFTVA incluse
1297 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.69 CHF | - |
10+ | 3.13 CHF | 45.08% |
50+ | 1.94 CHF | 65.99% |
100+ | 1.03 CHF | 81.90% |
250+ | 0.73 CHF | 87.21% |
500+ | 0.56 CHF | 90.25% |
1000+ | 0.41 CHF | 92.79% |
2500+ | 0.31 CHF | 94.52% |
5000+ | 0.27 CHF | 95.31% |
10000+ | 0.22 CHF | 96.08% |
20000+ | 0.20 CHF | 96.43% |
30000+ | 0.19 CHF | 96.73% |
40000+ | 0.18 CHF | 96.87% |
50000+ | 0.17 CHF | 97.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 50.52 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 033 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |