6.16 CHF/ Unitéhors TVA
6.66 CHFTVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.16 CHF | - |
10+ | 3.93 CHF | 36.20% |
50+ | 2.80 CHF | 54.63% |
100+ | 1.90 CHF | 69.16% |
250+ | 1.45 CHF | 76.54% |
500+ | 1.19 CHF | 80.68% |
1000+ | 0.95 CHF | 84.61% |
2500+ | 0.77 CHF | 87.56% |
5000+ | 0.67 CHF | 89.06% |
10000+ | 0.58 CHF | 90.60% |
20000+ | 0.54 CHF | 91.30% |
30000+ | 0.50 CHF | 91.88% |
40000+ | 0.48 CHF | 92.19% |
50000+ | 0.47 CHF | 92.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 50.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 136 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |