3.52 CHF/ Unitéhors TVA
3.81 CHFTVA incluse
93 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3.52 CHF | - |
10+ | 1.68 CHF | 52.27% |
50+ | 0.97 CHF | 72.50% |
100+ | 0.36 CHF | 89.80% |
250+ | 0.19 CHF | 94.72% |
500+ | 0.12 CHF | 96.56% |
1000+ | 0.08 CHF | 97.83% |
2500+ | 0.05 CHF | 98.61% |
5000+ | 0.04 CHF | 98.93% |
10000+ | 0.03 CHF | 99.15% |
20000+ | 0.03 CHF | 99.26% |
30000+ | 0.02 CHF | 99.32% |
40000+ | 0.02 CHF | 99.38% |
50000+ | 0.02 CHF | 99.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 5.28 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 009 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |