Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 4x1

  • ERIKS:14886402
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

3.62 CHF/ Unitéhors TVA

3.91 CHFTVA incluse

4957 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.62 CHF

-

10+

1.75 CHF

51.80%

50+

1.01 CHF

71.96%

100+

0.39 CHF

89.23%

250+

0.21 CHF

94.14%

500+

0.14 CHF

96.10%

1000+

0.09 CHF

97.44%

2500+

0.06 CHF

98.30%

5000+

0.05 CHF

98.67%

10000+

0.04 CHF

98.92%

20000+

0.03 CHF

99.06%

30000+

0.03 CHF

99.13%

40000+

0.03 CHF

99.20%

50000+

0.03 CHF

99.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre du cordon
1 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C