Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 49,21x3,53

  • ERIKS:14882155
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

6.77 CHF/ Unitéhors TVA

7.32 CHFTVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.77 CHF

-

10+

4.43 CHF

34.52%

50+

3.20 CHF

52.70%

100+

2.24 CHF

66.96%

250+

1.72 CHF

74.58%

500+

1.43 CHF

78.94%

1000+

1.14 CHF

83.15%

2500+

0.92 CHF

86.39%

5000+

0.81 CHF

88.01%

10000+

0.70 CHF

89.70%

20000+

0.65 CHF

90.45%

30000+

0.60 CHF

91.10%

40000+

0.58 CHF

91.41%

50000+

0.56 CHF

91.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
49.21 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C