Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 47,35x1,78

  • ERIKS:14886765
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

10.33 CHF/ Unitéhors TVA

11.17 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.33 CHF

-

10+

7.84 CHF

24.10%

50+

6.33 CHF

38.72%

100+

5.10 CHF

50.63%

250+

4.43 CHF

57.16%

500+

3.73 CHF

63.94%

1000+

3.21 CHF

68.93%

2500+

2.70 CHF

73.86%

5000+

2.42 CHF

76.52%

10000+

2.24 CHF

78.32%

20000+

2.09 CHF

79.82%

30000+

1.99 CHF

80.78%

40000+

1.92 CHF

81.41%

50000+

1.86 CHF

81.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
47.35 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
032
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C