Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 47,22x3,53

  • ERIKS:14882152
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

8.84 CHF/ Unitéhors TVA

9.56 CHFTVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.84 CHF

-

10+

5.23 CHF

40.86%

50+

3.34 CHF

62.25%

100+

2.00 CHF

77.42%

250+

1.52 CHF

82.85%

500+

1.19 CHF

86.59%

1000+

0.90 CHF

89.87%

2500+

0.69 CHF

92.14%

5000+

0.60 CHF

93.23%

10000+

0.50 CHF

94.32%

20000+

0.46 CHF

94.78%

30000+

0.42 CHF

95.27%

40000+

0.40 CHF

95.44%

50000+

0.38 CHF

95.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
47.22 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
225
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C