Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 44,12x2,62

  • ERIKS:14882149
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

7.22 CHF/ Unitéhors TVA

7.80 CHFTVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.22 CHF

-

10+

4.10 CHF

43.24%

50+

2.57 CHF

64.38%

100+

1.45 CHF

79.97%

250+

1.07 CHF

85.24%

500+

0.82 CHF

88.65%

1000+

0.61 CHF

91.50%

2500+

0.47 CHF

93.47%

5000+

0.41 CHF

94.39%

10000+

0.34 CHF

95.32%

20000+

0.31 CHF

95.70%

30000+

0.28 CHF

96.11%

40000+

0.27 CHF

96.26%

50000+

0.26 CHF

96.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
44.12 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
132
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C