Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 42,52x2,62

  • ERIKS:14882146
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

6.73 CHF/ Unitéhors TVA

7.28 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.73 CHF

-

10+

3.82 CHF

43.24%

50+

2.40 CHF

64.34%

100+

1.35 CHF

79.94%

250+

0.99 CHF

85.29%

500+

0.76 CHF

88.66%

1000+

0.57 CHF

91.52%

2500+

0.44 CHF

93.48%

5000+

0.38 CHF

94.40%

10000+

0.32 CHF

95.30%

20000+

0.29 CHF

95.71%

30000+

0.26 CHF

96.11%

40000+

0.25 CHF

96.27%

50000+

0.24 CHF

96.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
42.52 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
131
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C