Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 41x1,78

  • ERIKS:14886764
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

5.18 CHF/ Unitéhors TVA

5.60 CHFTVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.18 CHF

-

10+

2.79 CHF

46.14%

50+

1.71 CHF

66.99%

100+

0.87 CHF

83.20%

250+

0.60 CHF

88.38%

500+

0.45 CHF

91.25%

1000+

0.33 CHF

93.57%

2500+

0.25 CHF

95.15%

5000+

0.21 CHF

95.87%

10000+

0.18 CHF

96.56%

20000+

0.16 CHF

96.85%

30000+

0.15 CHF

97.14%

40000+

0.14 CHF

97.28%

50000+

0.13 CHF

97.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
41 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
030
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C