Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 40,65x5,33

  • ERIKS:14882143
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

7.41 CHF/ Unitéhors TVA

8.01 CHFTVA incluse

404 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.41 CHF

-

10+

4.97 CHF

32.95%

50+

3.63 CHF

51.05%

100+

2.59 CHF

65.02%

250+

2.02 CHF

72.79%

500+

1.67 CHF

77.45%

1000+

1.34 CHF

81.90%

2500+

1.09 CHF

85.35%

5000+

0.96 CHF

87.06%

10000+

0.82 CHF

88.89%

20000+

0.76 CHF

89.71%

30000+

0.71 CHF

90.41%

40000+

0.69 CHF

90.74%

50000+

0.66 CHF

91.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
40.65 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C