Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 4,5x2

  • ERIKS:14888016
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.67 CHF/ Unitéhors TVA

5.05 CHFTVA incluse

509 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.67 CHF

-

10+

1.97 CHF

57.88%

25+

1.58 CHF

66.13%

50+

1.26 CHF

72.88%

100+

0.76 CHF

83.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
4.5 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C