Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 3x1

  • ERIKS:14886401
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

3.55 CHF/ Unitéhors TVA

3.84 CHFTVA incluse

2420 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.55 CHF

-

10+

1.70 CHF

52.19%

50+

0.98 CHF

72.38%

100+

0.37 CHF

89.65%

250+

0.19 CHF

94.58%

500+

0.13 CHF

96.45%

1000+

0.08 CHF

97.72%

2500+

0.05 CHF

98.53%

5000+

0.04 CHF

98.86%

10000+

0.03 CHF

99.11%

20000+

0.03 CHF

99.18%

30000+

0.03 CHF

99.27%

40000+

0.02 CHF

99.32%

50000+

0.02 CHF

99.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre du cordon
1 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C