Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 37,82x1,78

  • ERIKS:14886763
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

5.17 CHF/ Unitéhors TVA

5.59 CHFTVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.17 CHF

-

10+

2.78 CHF

46.27%

50+

1.70 CHF

67.09%

100+

0.87 CHF

83.23%

250+

0.60 CHF

88.42%

500+

0.45 CHF

91.27%

1000+

0.33 CHF

93.59%

2500+

0.25 CHF

95.18%

5000+

0.21 CHF

95.90%

10000+

0.18 CHF

96.57%

20000+

0.16 CHF

96.88%

30000+

0.15 CHF

97.15%

40000+

0.14 CHF

97.29%

50000+

0.13 CHF

97.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
37.82 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
029
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C