Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 37,69x3,53

  • ERIKS:14882140
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

7.55 CHF/ Unitéhors TVA

8.16 CHFTVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.55 CHF

-

10+

4.37 CHF

42.15%

50+

2.76 CHF

63.42%

100+

1.60 CHF

78.79%

250+

1.20 CHF

84.16%

500+

0.93 CHF

87.73%

1000+

0.70 CHF

90.78%

2500+

0.54 CHF

92.88%

5000+

0.46 CHF

93.88%

10000+

0.39 CHF

94.87%

20000+

0.36 CHF

95.29%

30000+

0.32 CHF

95.72%

40000+

0.31 CHF

95.90%

50000+

0.29 CHF

96.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
37.69 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
222
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C