7.48 CHF/ Unitéhors TVA
8.09 CHFTVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.48 CHF | - |
10+ | 4.32 CHF | 42.27% |
50+ | 2.73 CHF | 63.55% |
100+ | 1.58 CHF | 78.93% |
250+ | 1.18 CHF | 84.28% |
500+ | 0.91 CHF | 87.80% |
1000+ | 0.69 CHF | 90.82% |
2500+ | 0.53 CHF | 92.92% |
5000+ | 0.45 CHF | 93.93% |
10000+ | 0.38 CHF | 94.89% |
20000+ | 0.35 CHF | 95.32% |
30000+ | 0.32 CHF | 95.75% |
40000+ | 0.30 CHF | 95.93% |
50000+ | 0.29 CHF | 96.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 36.09 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 221 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |