Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 34,65x1,78

  • ERIKS:14882137
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.84 CHF/ Unitéhors TVA

5.23 CHFTVA incluse

138 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.84 CHF

-

10+

2.56 CHF

47.11%

50+

1.56 CHF

67.87%

100+

0.77 CHF

84.19%

250+

0.52 CHF

89.34%

500+

0.39 CHF

92.02%

1000+

0.28 CHF

94.21%

2500+

0.21 CHF

95.66%

5000+

0.18 CHF

96.32%

10000+

0.15 CHF

96.96%

20000+

0.13 CHF

97.23%

30000+

0.12 CHF

97.48%

40000+

0.12 CHF

97.58%

50000+

0.11 CHF

97.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
34.65 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
028
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C