Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 33,05x1,78

  • ERIKS:14882134
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.87 CHF/ Unitéhors TVA

5.26 CHFTVA incluse

77 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.87 CHF

-

10+

2.58 CHF

46.97%

50+

1.57 CHF

67.73%

100+

0.77 CHF

84.11%

250+

0.52 CHF

89.25%

500+

0.39 CHF

91.96%

1000+

0.28 CHF

94.16%

2500+

0.21 CHF

95.62%

5000+

0.18 CHF

96.30%

10000+

0.15 CHF

96.94%

20000+

0.14 CHF

97.18%

30000+

0.13 CHF

97.43%

40000+

0.12 CHF

97.55%

50000+

0.11 CHF

97.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
33.05 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
027
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C