Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 32x1,5

  • ERIKS:14888953
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

5.95 CHF/ Unitéhors TVA

6.43 CHFTVA incluse

500 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.95 CHF

-

10+

3.30 CHF

44.58%

50+

2.05 CHF

65.60%

100+

1.11 CHF

81.41%

250+

0.79 CHF

86.68%

500+

0.61 CHF

89.81%

1000+

0.45 CHF

92.41%

2500+

0.34 CHF

94.23%

5000+

0.29 CHF

95.05%

10000+

0.25 CHF

95.88%

20000+

0.23 CHF

96.22%

30000+

0.20 CHF

96.59%

40000+

0.20 CHF

96.72%

50000+

0.19 CHF

96.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre du cordon
1.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C