7.16 CHF/ Unitéhors TVA
7.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.16 CHF | - |
10+ | 4.11 CHF | 42.67% |
50+ | 2.59 CHF | 63.83% |
100+ | 1.48 CHF | 79.33% |
250+ | 1.10 CHF | 84.64% |
500+ | 0.85 CHF | 88.14% |
1000+ | 0.64 CHF | 91.10% |
2500+ | 0.49 CHF | 93.14% |
5000+ | 0.42 CHF | 94.09% |
10000+ | 0.35 CHF | 95.06% |
20000+ | 0.32 CHF | 95.47% |
30000+ | 0.29 CHF | 95.89% |
40000+ | 0.28 CHF | 96.05% |
50000+ | 0.27 CHF | 96.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 32.92 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 219 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |