Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 31,47x1,78

  • ERIKS:14882132
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.52 CHF/ Unitéhors TVA

4.89 CHFTVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.51 CHF

-

10+

2.35 CHF

48.06%

50+

1.42 CHF

68.66%

100+

0.67 CHF

85.27%

250+

0.44 CHF

90.37%

500+

0.32 CHF

92.91%

1000+

0.23 CHF

94.91%

2500+

0.17 CHF

96.23%

5000+

0.14 CHF

96.85%

10000+

0.12 CHF

97.36%

20000+

0.11 CHF

97.59%

30000+

0.10 CHF

97.84%

40000+

0.09 CHF

97.93%

50000+

0.09 CHF

98.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS