Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 31,34x3,53

  • ERIKS:14882131
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

7.65 CHF/ Unitéhors TVA

8.27 CHFTVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.65 CHF

-

10+

4.43 CHF

42.05%

50+

2.81 CHF

63.31%

100+

1.63 CHF

78.68%

250+

1.22 CHF

84.04%

500+

0.95 CHF

87.61%

1000+

0.71 CHF

90.69%

2500+

0.55 CHF

92.79%

5000+

0.47 CHF

93.83%

10000+

0.40 CHF

94.82%

20000+

0.36 CHF

95.25%

30000+

0.33 CHF

95.67%

40000+

0.32 CHF

95.84%

50000+

0.30 CHF

96.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
31.34 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
218
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C