Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 30x3

  • ERIKS:14886421
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

6.89 CHF/ Unitéhors TVA

7.45 CHFTVA incluse

970 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.89 CHF

-

10+

3.93 CHF

43.03%

50+

2.47 CHF

64.22%

100+

1.40 CHF

79.75%

250+

1.03 CHF

85.05%

500+

0.80 CHF

88.45%

1000+

0.60 CHF

91.36%

2500+

0.46 CHF

93.34%

5000+

0.39 CHF

94.28%

10000+

0.33 CHF

95.21%

20000+

0.30 CHF

95.62%

30000+

0.27 CHF

96.02%

40000+

0.26 CHF

96.18%

50000+

0.25 CHF

96.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C