Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 3,69x1,78

  • ERIKS:14882085
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

3.48 CHF/ Unitéhors TVA

3.76 CHFTVA incluse

688 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3.48 CHF

-

10+

1.65 CHF

52.59%

50+

0.95 CHF

72.70%

100+

0.35 CHF

90.06%

250+

0.18 CHF

94.97%

500+

0.11 CHF

96.75%

1000+

0.07 CHF

97.97%

2500+

0.04 CHF

98.72%

5000+

0.03 CHF

99.02%

10000+

0.03 CHF

99.25%

20000+

0.02 CHF

99.37%

30000+

0.02 CHF

99.40%

40000+

0.02 CHF

99.43%

50000+

0.02 CHF

99.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
3.69 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C