4.56 CHF/ Unitéhors TVA
4.93 CHFTVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.56 CHF | - |
10+ | 2.38 CHF | 47.92% |
50+ | 1.43 CHF | 68.64% |
100+ | 0.68 CHF | 85.09% |
250+ | 0.45 CHF | 90.20% |
500+ | 0.33 CHF | 92.76% |
1000+ | 0.24 CHF | 94.78% |
2500+ | 0.18 CHF | 96.16% |
5000+ | 0.15 CHF | 96.75% |
10000+ | 0.12 CHF | 97.32% |
20000+ | 0.11 CHF | 97.54% |
30000+ | 0.10 CHF | 97.79% |
40000+ | 0.10 CHF | 97.89% |
50000+ | 0.09 CHF | 97.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 29.87 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 025 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |