5.43 CHF/ Unitéhors TVA
5.87 CHFTVA incluse
326 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.43 CHF | - |
10+ | 2.96 CHF | 45.58% |
50+ | 1.82 CHF | 66.48% |
100+ | 0.95 CHF | 82.56% |
250+ | 0.66 CHF | 87.77% |
500+ | 0.50 CHF | 90.74% |
1000+ | 0.37 CHF | 93.17% |
2500+ | 0.28 CHF | 94.83% |
5000+ | 0.24 CHF | 95.58% |
10000+ | 0.20 CHF | 96.32% |
20000+ | 0.18 CHF | 96.63% |
30000+ | 0.17 CHF | 96.94% |
40000+ | 0.16 CHF | 97.09% |
50000+ | 0.15 CHF | 97.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 29.82 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 123 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |