4.93 CHF/ Unitéhors TVA
5.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.93 CHF | - |
10+ | 2.62 CHF | 46.86% |
50+ | 1.60 CHF | 67.55% |
100+ | 0.79 CHF | 83.91% |
250+ | 0.54 CHF | 89.07% |
500+ | 0.40 CHF | 91.81% |
1000+ | 0.29 CHF | 94.04% |
2500+ | 0.22 CHF | 95.52% |
5000+ | 0.19 CHF | 96.21% |
10000+ | 0.16 CHF | 96.84% |
20000+ | 0.14 CHF | 97.14% |
30000+ | 0.13 CHF | 97.38% |
40000+ | 0.12 CHF | 97.51% |
50000+ | 0.12 CHF | 97.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |