4.43 CHF/ Unitéhors TVA
4.79 CHFTVA incluse
64 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.43 CHF | - |
10+ | 2.29 CHF | 48.36% |
50+ | 1.37 CHF | 69.04% |
100+ | 0.64 CHF | 85.60% |
250+ | 0.41 CHF | 90.69% |
500+ | 0.30 CHF | 93.18% |
1000+ | 0.22 CHF | 95.10% |
2500+ | 0.16 CHF | 96.38% |
5000+ | 0.13 CHF | 96.97% |
10000+ | 0.11 CHF | 97.49% |
20000+ | 0.10 CHF | 97.74% |
30000+ | 0.09 CHF | 97.94% |
40000+ | 0.09 CHF | 98.05% |
50000+ | 0.08 CHF | 98.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 28.3 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 024 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |