6.73 CHF/ Unitéhors TVA
7.28 CHFTVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.73 CHF | - |
10+ | 3.82 CHF | 43.24% |
50+ | 2.40 CHF | 64.34% |
100+ | 1.35 CHF | 79.94% |
250+ | 0.99 CHF | 85.29% |
500+ | 0.76 CHF | 88.66% |
1000+ | 0.57 CHF | 91.52% |
2500+ | 0.44 CHF | 93.48% |
5000+ | 0.38 CHF | 94.40% |
10000+ | 0.32 CHF | 95.30% |
20000+ | 0.29 CHF | 95.71% |
30000+ | 0.26 CHF | 96.11% |
40000+ | 0.25 CHF | 96.27% |
50000+ | 0.24 CHF | 96.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 28.17 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |