Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 27x2

  • ERIKS:14888009
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

5.98 CHF/ Unitéhors TVA

6.46 CHFTVA incluse

139 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.98 CHF

-

10+

3.32 CHF

44.52%

50+

2.06 CHF

65.52%

100+

1.12 CHF

81.34%

250+

0.80 CHF

86.61%

500+

0.61 CHF

89.76%

1000+

0.45 CHF

92.40%

2500+

0.35 CHF

94.19%

5000+

0.30 CHF

95.03%

10000+

0.25 CHF

95.87%

20000+

0.23 CHF

96.20%

30000+

0.21 CHF

96.55%

40000+

0.20 CHF

96.70%

50000+

0.19 CHF

96.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
27 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C