Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 27x1,5

  • ERIKS:14889831
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.47 CHF/ Unitéhors TVA

4.83 CHFTVA incluse

221 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.47 CHF

-

10+

2.31 CHF

48.32%

50+

1.39 CHF

68.90%

100+

0.65 CHF

85.46%

250+

0.42 CHF

90.51%

500+

0.31 CHF

93.04%

1000+

0.22 CHF

95.01%

2500+

0.17 CHF

96.31%

5000+

0.14 CHF

96.89%

10000+

0.11 CHF

97.45%

20000+

0.10 CHF

97.67%

30000+

0.09 CHF

97.89%

40000+

0.09 CHF

98.00%

50000+

0.09 CHF

98.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
27 mm
Diamètre du cordon
1.5 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C