Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 25x3

  • ERIKS:14886420
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

5.79 CHF/ Unitéhors TVA

6.26 CHFTVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.79 CHF

-

10+

3.20 CHF

44.82%

50+

1.98 CHF

65.80%

100+

1.06 CHF

81.69%

250+

0.75 CHF

86.98%

500+

0.58 CHF

90.05%

1000+

0.43 CHF

92.64%

2500+

0.33 CHF

94.39%

5000+

0.28 CHF

95.20%

10000+

0.23 CHF

95.99%

20000+

0.21 CHF

96.32%

30000+

0.19 CHF

96.67%

40000+

0.19 CHF

96.80%

50000+

0.18 CHF

96.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C