5.83 CHF/ Unitéhors TVA
6.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.83 CHF | - |
10+ | 3.22 CHF | 44.81% |
50+ | 2.00 CHF | 65.75% |
100+ | 1.07 CHF | 81.63% |
250+ | 0.76 CHF | 86.90% |
500+ | 0.58 CHF | 90.01% |
1000+ | 0.43 CHF | 92.57% |
2500+ | 0.33 CHF | 94.33% |
5000+ | 0.28 CHF | 95.18% |
10000+ | 0.23 CHF | 95.98% |
20000+ | 0.22 CHF | 96.31% |
30000+ | 0.20 CHF | 96.65% |
40000+ | 0.19 CHF | 96.79% |
50000+ | 0.18 CHF | 96.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |