Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 25,8x3,53

  • ERIKS:14882122
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

8.04 CHF/ Unitéhors TVA

8.69 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.04 CHF

-

10+

4.69 CHF

41.67%

50+

2.98 CHF

62.94%

100+

1.75 CHF

78.23%

250+

1.32 CHF

83.64%

500+

1.02 CHF

87.25%

1000+

0.77 CHF

90.39%

2500+

0.60 CHF

92.56%

5000+

0.51 CHF

93.61%

10000+

0.43 CHF

94.63%

20000+

0.40 CHF

95.09%

30000+

0.36 CHF

95.53%

40000+

0.35 CHF

95.70%

50000+

0.33 CHF

95.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
25.8 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C