4.34 CHF/ Unitéhors TVA
4.69 CHFTVA incluse
8490 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4.34 CHF | - |
10+ | 2.22 CHF | 48.79% |
50+ | 1.33 CHF | 69.32% |
100+ | 0.61 CHF | 85.97% |
250+ | 0.39 CHF | 91.05% |
500+ | 0.28 CHF | 93.45% |
1000+ | 0.20 CHF | 95.34% |
2500+ | 0.15 CHF | 96.59% |
5000+ | 0.12 CHF | 97.16% |
10000+ | 0.10 CHF | 97.65% |
20000+ | 0.09 CHF | 97.87% |
30000+ | 0.08 CHF | 98.05% |
40000+ | 0.08 CHF | 98.13% |
50000+ | 0.08 CHF | 98.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 25.12 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 022 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |