Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 25,07x2,62

  • ERIKS:14882120
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

5.11 CHF/ Unitéhors TVA

5.52 CHFTVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.11 CHF

-

10+

2.74 CHF

46.38%

50+

1.68 CHF

67.22%

100+

0.85 CHF

83.39%

250+

0.58 CHF

88.57%

500+

0.44 CHF

91.41%

1000+

0.32 CHF

93.70%

2500+

0.24 CHF

95.26%

5000+

0.21 CHF

95.97%

10000+

0.17 CHF

96.65%

20000+

0.16 CHF

96.95%

30000+

0.14 CHF

97.22%

40000+

0.14 CHF

97.32%

50000+

0.13 CHF

97.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
25.07 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
120
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C