Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 24x2

  • ERIKS:14888006
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

4.49 CHF/ Unitéhors TVA

4.85 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4.49 CHF

-

10+

2.33 CHF

48.22%

50+

1.40 CHF

68.82%

100+

0.66 CHF

85.37%

250+

0.43 CHF

90.47%

500+

0.32 CHF

92.98%

1000+

0.23 CHF

94.97%

2500+

0.17 CHF

96.28%

5000+

0.14 CHF

96.88%

10000+

0.12 CHF

97.42%

20000+

0.11 CHF

97.66%

30000+

0.10 CHF

97.86%

40000+

0.09 CHF

97.97%

50000+

0.09 CHF

98.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C