12.76 CHF/ Unitéhors TVA
13.79 CHFTVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.76 CHF | - |
10+ | 10.13 CHF | 20.61% |
50+ | 8.74 CHF | 31.54% |
100+ | 7.55 CHF | 40.87% |
250+ | 6.86 CHF | 46.28% |
500+ | 6.35 CHF | 50.27% |
1000+ | 5.79 CHF | 54.62% |
2500+ | 5.44 CHF | 57.41% |
5000+ | 5.13 CHF | 59.80% |
10000+ | 4.69 CHF | 63.24% |
20000+ | 4.54 CHF | 64.46% |
30000+ | 4.33 CHF | 66.11% |
40000+ | 4.19 CHF | 67.16% |
50000+ | 4.07 CHF | 68.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 247.02 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 376 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Vert |
Dureté | 75 |
Compound | 51415 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |