Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 vert 51415 24,99x3,53

  • ERIKS:14882119
Image 1
Le composé 51415 FKM 75 Shore A vert, est conçu pour une utilisation générale dans le domaine industriel. Il dispose d’une très haute qualité et d’une très grande résistance à la chimie, aux huiles, graisses et carburants, par sa très grande résistance il convient à sa mise en œuvre dans des utilisations sous vide.
Ajouter à la liste

6.27 CHF/ Unitéhors TVA

6.78 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.27 CHF

-

10+

3.51 CHF

43.97%

50+

2.19 CHF

65.04%

100+

1.21 CHF

80.77%

250+

0.87 CHF

86.10%

500+

0.67 CHF

89.31%

1000+

0.50 CHF

92.02%

2500+

0.38 CHF

93.90%

5000+

0.33 CHF

94.76%

10000+

0.27 CHF

95.63%

20000+

0.25 CHF

96.01%

30000+

0.23 CHF

96.34%

40000+

0.22 CHF

96.52%

50000+

0.21 CHF

96.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ERIKS
Diamètre intérieur
24.99 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
214
Produit
O-ring
Matériau
FKM
Couleur
Vert
Dureté
75
Compound
51415
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C